Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4161004 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X25 RD - 4161004

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4161004 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X25 RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • AWG-Größe - 4

Packung

  • 1 M

EAN

4044773227277

Artikelnummer

LPP4161004

Herstellernummer

4161004

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

4

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

rot

Ader-Farbe:

rot

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X25; rosso; Matassa; U/U: 450/750 V; PVC; ; UL listed; Posa fissa