LAPP ITALIA SRL - LPP4160901 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X16 BK - 4160901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
4044773228168
Artikelnummer
LPP4160901
Herstellernummer
4160901
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein