Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4160705/100 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X6 WH - 4160705/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4160705/100 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X6 WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

361 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774696584

Artikelnummer

LPP4160705/100

Herstellernummer

4160705/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

10

Leiterdurchmesser:

2.76 mm

Schirm:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

70 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

weiß

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

weiß

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

4.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

19.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Nennspannung U:

750 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

63 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

MULTI-STANDARD SC 2.1 USA: UL (MTW), Canada: CSA (TEW), Europa: H07V-K (in base alla sezione), fili stagnati MULTI-STANDARD SC 2.1PreviousNext Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cavo unipolare PVC per cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, AR H07V-K Molteplici possibilità di utilizzo in tutti i settori CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr