Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4160703/100 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X6 BN - 4160703/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4160703/100 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X6 BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • AWG-Größe - 10

  • Leiterdurchmesser - 2.76 mm

Packung

  • 100 M

EAN

4044774696560

Artikelnummer

LPP4160703/100

Herstellernummer

4160703/100

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

AWG-Größe:

10

Leiterdurchmesser:

2.76 mm

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

braun

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

braun

Mit Schutzleiter:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

70 °C

Schirm:

nein

Beidraht:

nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Mantelmaterial:

ohne

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

4.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U0:

450 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

19.2 mm

Nennspannung U:

750 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

63 kg/km

MULTI-STANDARD SC 2.1 USA: UL (MTW), Canada: CSA (TEW), Europa: H07V-K (in base alla sezione), fili stagnati MULTI-STANDARD SC 2.1PreviousNext Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cavo unipolare PVC per cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, AR H07V-K Molteplici possibilità di utilizzo in tutti i settori CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr