LAPP ITALIA SRL - LPP4160304K OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1 RD - 4160304K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Material - Kupfer
Packung
2000 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
556 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773386097
Artikelnummer
LPP4160304K
Herstellernummer
4160304K
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
sonstige
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
rot
Ader-Farbe:
rot
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
2.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
11.6 mm
Nennspannung U:
750 V
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
16 kg/km
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


