Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4160203K OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X0,75 BN - 4160203K

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4160203K OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X0,75 BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 2500 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

556 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773388091

Artikelnummer

LPP4160203K

Herstellernummer

4160203K

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

sonstige

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

braun

Ader-Farbe:

braun

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Bewehrung/Armierung:

Draht

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

10.8 mm

Nennspannung U:

750 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

12 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

MULTI-STANDARD SC 2.1 USA: UL (MTW), Canada: CSA (TEW), Europa: H07V-K (in base alla sezione), fili stagnati MULTI-STANDARD SC 2.1PreviousNext Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cavo unipolare PVC per cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, AR H07V-K Molteplici possibilità di utilizzo in tutti i settori CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr