Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4150804 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X10 RD - 4150804

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4150804 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X10 RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Ader-Zahl - 1

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

473 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773630947

Artikelnummer

LPP4150804

Herstellernummer

4150804

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Ader-Zahl:

1

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4150804 - MULTI-STANDARD SC 2.2 1X10 RD