Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4150605/100 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X4 WH - 4150605/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4150605/100 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X4 WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

392 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774726915

Artikelnummer

LPP4150605/100

Herstellernummer

4150605/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

12

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

weiß

Ader-Farbe:

weiß

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

4.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

17.2 mm

Nennspannung U:

750 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

49 kg/km

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X4; Bianco; Matassa; U/U: 450/750 V; PVC; ; UL listed; Posa fissa