LAPP ITALIA SRL - LPP4150604/100 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X4 RD - 4150604/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Material - Kupfer
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
331 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044774726908
Artikelnummer
LPP4150604/100
Herstellernummer
4150604/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
12
Leiterdurchmesser:
2.25 mm
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
rot
Ader-Farbe:
rot
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
4.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
17.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Nennspannung U:
750 V
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
45 kg/km
Material Bewehrung:
Kupfer
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


