LAPP ITALIA SRL - LPP4150602 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X4 BU - 4150602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Ader-Zahl - 1
Packung
1 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
392 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773488128
Artikelnummer
LPP4150602
Herstellernummer
4150602
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Ader-Zahl:
1
Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4150602 - MULTI-STANDARD SC 2.2 1X4 BU


