Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4150501 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 BK - 4150501

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4150501 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

392 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773487190

Artikelnummer

LPP4150501

Herstellernummer

4150501

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

schwarz

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Kabelgeometrie:

rund

Außendurchmesser ca.:

4 mm

Nennspannung U:

750 V

Leiter-Form:

rund

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X2.5; nero; Matassa; U/U: 450/750 V; PVC; ; UL listed; Posa fissa