Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4150405/100 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1,5 WH - 4150405/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4150405/100 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1,5 WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • AWG-Größe - 16

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044774726700

Artikelnummer

LPP4150405/100

Herstellernummer

4150405/100

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

AWG-Größe:

16

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

weiß

Ader-Farbe:

weiß

Schirm:

nein

Bewehrung/Armierung:

Draht

Material Bewehrung:

Kupfer

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

3.1 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U0:

450 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

12.4 mm

Nennspannung U:

750 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

22 kg/km

MULTI-STANDARD SC 2.2 UL (MTW), CSA (TEW), H07V2-K: max. +90°C, UL (AWM): Umax = 1 kV, fili in rame stagnato MULTI-STANDARD SC 2.2PreviousNext Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.2, cavo unipolare PVC cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, AR H07V2-K +90°C Temperatura massima del conduttore più alta - H07V2-K: +90°C secondo EN 50525-2-31 Tensione nominale maggiore secondo UL CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr