Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4150326 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1 BUWH - 4150326

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4150326 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1 BUWH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 1

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

556 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773488593

Artikelnummer

LPP4150326

Herstellernummer

4150326

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

1

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4150326 - MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1 BUWH