Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4150302 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1 BU - 4150302

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4150302 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1 BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 1

Packung

  • 1 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

556 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773487169

Artikelnummer

LPP4150302

Herstellernummer

4150302

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

1

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4150302 - MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1 BU