LAPP ITALIA SRL - LPP4150301 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1 BK - 4150301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 1
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
556 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773488500
Artikelnummer
LPP4150301
Herstellernummer
4150301
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
1
Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4150301 - MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1 BK


