Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4150204/100 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X0,75 RD - 4150204/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4150204/100 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X0,75 RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

546 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774726502

Artikelnummer

LPP4150204/100

Herstellernummer

4150204/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

sonstige

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

rot

Ader-Farbe:

rot

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

10.8 mm

Nennspannung U:

750 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

14 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4150204/100 - MULTI-STANDARD SC 2.2 1X0 75 RD