LAPP ITALIA SRL - LPP4126001S/250 LIY 1X0,25 BK - 4126001S/250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Packung
250 M
EAN
4044774695020
Artikelnummer
LPP4126001S/250
Herstellernummer
4126001S/250
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
schwarz
Ader-Farbe:
schwarz
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...70 °C
Bewehrung/Armierung:
Geflecht
Kabelgeometrie:
rund
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
1.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
5.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
4 kg/km
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


