LAPP ITALIA SRL - LPP4125104S/500 LIY 1X0,14 RD - 4125104S/500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²
AWG-Größe - 26
Leiterdurchmesser - 0.37 mm
Packung
500 M
EAN
4044774694986
Artikelnummer
LPP4125104S/500
Herstellernummer
4125104S/500
Hersteller
LPP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.14 mm²
AWG-Größe:
26
Leiterdurchmesser:
0.37 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
rot
Ader-Farbe:
rot
Schirm:
nein
Bewehrung/Armierung:
Geflecht
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Außendurchmesser ca.:
1.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...70 °C
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
4.4 mm
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
3 kg/km


