LAPP ITALIA SRL - LPP4125009S/500 LIY 1X0,14 OG - 4125009S/500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 49.9 V
Leiter-Material - Kupfer
Packung
500 M
EAN
4044774694962
Artikelnummer
LPP4125009S/500
Herstellernummer
4125009S/500
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.14 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
49.9 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
orange
Ader-Farbe:
orange
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...70 °C
Bewehrung/Armierung:
Geflecht
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
1.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
4.4 mm
Nennspannung U:
49.9 V
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
3 kg/km
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein