Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4125005S/500 LIY 1X0,14 YE - 4125005S/500

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4125005S/500 LIY 1X0,14 YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 49.9 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 500 M

EAN

4044774694924

Artikelnummer

LPP4125005S/500

Herstellernummer

4125005S/500

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.14 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

49.9 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

gelb

Ader-Farbe:

gelb

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Bewehrung/Armierung:

Geflecht

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

1.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

4.4 mm

Nennspannung U:

49.9 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

3 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Conduttore flessibile per dispositivi di telecomunicazione e componenti elettronici LiY Cavo di comando LIY, PVC, cavo di connessione intrecciato per dispositivi di telecomunicazione e componenti elettronici, ignifugo, max +70 °C Conduttore per cablaggi in PVC Economicamente conveniente