Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4125002S/500 LIY 1X0,14 BU - 4125002S/500

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4125002S/500 LIY 1X0,14 BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²

  • AWG-Größe - 26

  • Leiterdurchmesser - 0.37 mm

Packung

  • 500 M

EAN

4044774694900

Artikelnummer

LPP4125002S/500

Herstellernummer

4125002S/500

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

0.14 mm²

AWG-Größe:

26

Leiterdurchmesser:

0.37 mm

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

blau

Ader-Farbe:

blau

Schirm:

nein

Bewehrung/Armierung:

Geflecht

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

1.1 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

4.4 mm

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

3 kg/km

Conduttore flessibile per dispositivi di telecomunicazione e componenti elettronici LiY Cavo di comando LIY, PVC, cavo di connessione intrecciato per dispositivi di telecomunicazione e componenti elettronici, ignifugo, max +70 °C Conduttore per cablaggi in PVC Economicamente conveniente