LAPP ITALIA SRL - LPP3022685 NSHXAFO 1,8/3KV 1X150 BK - 3022685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 150 mm²
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Außendurchmesser ca. - 28 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - -5...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -25...90 °C
Packung
1 M
EAN
4044773106275
Artikelnummer
LPP3022685
Herstellernummer
3022685
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
150 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
28 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...90 °C
Nennspannung U0:
1.8 kV
Nennspannung U:
3 kV