LAPP ITALIA SRL - LPP3022682 NSHXAFO 1,8/3KV 1X70 BK - 3022682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 70 mm²
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Außendurchmesser ca. - 20.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - -5...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -25...90 °C
Packung
1 M
EAN
4044773106435
Artikelnummer
LPP3022682
Herstellernummer
3022682
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
20.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...90 °C
Nennspannung U0:
1.8 kV
Nennspannung U:
3 kV