LAPP ITALIA SRL - LPP3022681 NSHXAFO 1,8/3KV 1X50 BK - 3022681

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 50 mm²
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Außendurchmesser ca. - 18 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - -5...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -25...90 °C
Packung
1 M
EAN
4044773106459
Artikelnummer
LPP3022681
Herstellernummer
3022681
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
18 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...90 °C
Nennspannung U0:
1.8 kV
Nennspannung U:
3 kV


