LAPP ITALIA SRL - LPP3022678/1000 NSHXAFO 1,8/3KV 1X16 BK - 3022678/1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 1.8 kV
Leiter-Material - Kupfer
Packung
1000 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.507 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044774653242
Artikelnummer
LPP3022678/1000
Herstellernummer
3022678/1000
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
1.8 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
69 mm
Gewicht:
250 kg/km
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Nennspannung U:
3 kV
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


