Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP3022676 NSHXAFO 1,8/3KV 1X6 BK - 3022676

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP3022676 NSHXAFO 1,8/3KV 1X6 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Mantelmaterial - Gummi

  • Nennspannung U0 - 1.8 kV

  • Nennspannung U - 3 kV

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044773106756

Artikelnummer

LPP3022676

Herstellernummer

3022676

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Ader-Zahl:

1

Mantelmaterial:

Gummi

Nennspannung U0:

1.8 kV

Nennspannung U:

3 kV

Cavo in gomma flessibile monoconduttore, privo di alogeni, per mezzi di trasporto pubblici e cablaggio NSHXAFÖ 1,8/3 kV NSHXAFÖ 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, privo di alogeni, VDE 0250-606 Trasporto pubblico Cablaggio interno di pannelli di controllo Privo di alogeni