Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP3022676/1000 NSHXAFO 1,8/3KV 1X6 BK - 3022676/1000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP3022676/1000 NSHXAFO 1,8/3KV 1X6 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

Packung

  • 1000 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044774653167

Artikelnummer

LPP3022676/1000

Herstellernummer

3022676/1000

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

48 mm

Gewicht:

120 kg/km

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U0:

1.8 kV

Nennspannung U:

3 kV

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Cavo energia >=1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP3022676/1000 - NSHXAFO 1 8 3KV 1X6 BK