Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP3020781 OLFLEX HEAT 1565 SC 1X1 - 3020781

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP3020781 OLFLEX HEAT 1565 SC 1X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773129618

Artikelnummer

LPP3020781

Herstellernummer

3020781

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

rot

Ader-Farbe:

rot

Schirm:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X1; U/U: 300/500 V; Glass fibre; -195?C - 400?C; rosso; Posa fissa