Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP30020810 OLFLEX HEAT 1565 MC 2X2,5 - 30020810

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP30020810 OLFLEX HEAT 1565 MC 2X2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2 mm²

  • Ader-Zahl - 2

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

751 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773136661

Artikelnummer

LPP30020810

Herstellernummer

30020810

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2 mm²

Ader-Zahl:

2

ÖLFLEX® HEAT 1565 MC Conduttore adatto per temperature ambiente tra -195°C e +400°C ÖLFLEX® HEAT 1565 MC ÖLFLEX® HEAT 1565 MC - Glass fibre insulated power cable for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures upto +400 °C (short term +1565°C) Per brevi periodi di tempo: fino a +1565 °C Per posa all'asciutto