Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP30020809 OLFLEX HEAT 1565 MC 2X0,75 - 30020809

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP30020809 OLFLEX HEAT 1565 MC 2X0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0 mm²

  • Ader-Zahl - 2

Packung

  • 1 M

EAN

4044773136678

Artikelnummer

LPP30020809

Herstellernummer

30020809

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0 mm²

Ader-Zahl:

2

Adatto per temperature ambiente tra -195°C e +400°C ÖLFLEX® HEAT 1565 MC ÖLFLEX® HEAT 650 SC - cavo di alimentazione isolato in fibra di vetro per utilizzo in altiforni, costruzioni di centrali elettriche, motori ecc. a temperature ambiente fino a +650°C Per brevi periodi di tempo: fino a +1565 °C Per posa all'asciutto