LAPP ITALIA SRL - LPP30016609 OLFLEX HEAT 1565 MC 2X1 - 30016609

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 2
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
751 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773107258
Artikelnummer
LPP30016609
Herstellernummer
30016609
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
2
ÖLFLEX® HEAT 1565 MC Conduttore adatto per temperature ambiente tra -195°C e +400°C ÖLFLEX® HEAT 1565 MC ÖLFLEX® HEAT 1565 MC - Glass fibre insulated power cable for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures upto +400 °C (short term +1565°C) Per brevi periodi di tempo: fino a +1565 °C Per posa all'asciutto


