LAPP ITALIA SRL - LPP281807 OLFLEX CONTROL TM 7G1 18/7C - 281807

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0 - 0.6 V
Nennspannung U - 1 V
Packung
1 M
EAN
4044773823493
Artikelnummer
LPP281807
Herstellernummer
281807
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
0.6 V
Nennspannung U:
1 V
ÖLFLEX® CONTROL TM ÖLFLEX® Cavo di comando PVC, 0,6/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES, CSA AWM ÖLFLEX® CONTROL TM ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando 0,6/1 kV, PVC, Tray Cable - Exposed Run, turbina eolica Resistente alla torsione per drip loops Ampia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industriali (UL) SUN. RES. + 75C WET