Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP281609 OLFLEX CONTROL TM 9G1.5 16/9C - 281609

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP281609 OLFLEX CONTROL TM 9G1.5 16/9C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 9

Packung

  • 1 M

EAN

4044773823684

Artikelnummer

LPP281609

Herstellernummer

281609

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

9

Adern verdrillt:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

ja

Max. zulässige Leitertemperatur:

90 °C

Schirm:

nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Mantelmaterial:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

11.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U0:

600 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

47.6 mm

Nennspannung U:

1000 V

ÖLFLEX® CONTROL TM ÖLFLEX® Cavo di comando PVC, 0,6/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES, CSA AWM ÖLFLEX® CONTROL TM ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando 0,6/1 kV, PVC, Tray Cable - Exposed Run, turbina eolica Resistente alla torsione per drip loops Ampia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industriali (UL) SUN. RES. + 75C WET