Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP280804 OLFLEX CONTROL TM 4G10 8/4C - 280804

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP280804 OLFLEX CONTROL TM 4G10 8/4C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyolefine

  • Nennspannung U0 - 600 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773824148

Artikelnummer

LPP280804

Herstellernummer

280804

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Ader-Zahl:

4

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Polyolefine

Nennspannung U0:

600 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

8

Schirm:

nein

Adern verdrillt:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

90 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

ja

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

17.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

70.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...90 °C

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

ÖLFLEX® CONTROL TM ÖLFLEX® Cavo di comando PVC, 0,6/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES, CSA AWM ÖLFLEX® CONTROL TM ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando 0,6/1 kV, PVC, Tray Cable - Exposed Run, turbina eolica Resistente alla torsione per drip loops Ampia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industriali (UL) SUN. RES. + 75C WET