Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP24420056 EPIC POWER LS1 A3 3+PE+4 K (5) - 24420056

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP24420056 EPIC POWER LS1 A3 3+PE+4 K (5)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 23

  • Bemessungsstrom In - 26 A

  • Umgebungstemperatur - -25...125 °C

Packung

  • 5 ST

EAN

4044774924434

Artikelnummer

LPP24420056

Herstellernummer

24420056

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Gewindemaß (metrisch):

23

Bemessungsstrom In:

26 A

Umgebungstemperatur:

-25...125 °C

Bemessungsspannung:

630 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica. Connettori EPIC® LS1 Power per installazione su parete frontale Made in Germany