LAPP ITALIA SRL - LPP22262113 AB-C4-M8FA - 22262113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Durchmesser des Steckverbinders - 13 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Für Kabelaußendurchmesser - 3.5...5 mm
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Packung
1 ST
EAN
4044777294282
Artikelnummer
LPP22262113
Herstellernummer
22262113
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Buchse
Durchmesser des Steckverbinders:
13 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Für Kabelaußendurchmesser:
3.5...5 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


