LAPP ITALIA SRL - LPP22262109 AB-C5-M12FA-PG7-SH - 22262109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Für Kabelaußendurchmesser - 4...6 mm
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Durchmesser des Steckverbinders - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
4044777294107
Artikelnummer
LPP22262109
Herstellernummer
22262109
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
4...6 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Durchmesser des Steckverbinders:
20 mm
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
ja
Mit Statusanzeige:
nein


