LAPP ITALIA SRL - LPP22262061 AB-C4-M12MS-15,0TPE-HD - 22262061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende
Polzahl - 4
Kabellänge - 15 m
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4044776752332
Artikelnummer
LPP22262061
Herstellernummer
22262061
Hersteller
LPP
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Polzahl:
4
Kabellänge:
15 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
grau
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Strahlenvernetzt:
nein
Schutzart (IP):
IP69K
Bemessungsspannung:
250 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...105 °C
Bemessungsstrom In:
4 A


