Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP22262050 AB-C4-M12FS-PG7-VA - 22262050

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP22262050 AB-C4-M12FS-PG7-VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Für Kabelaußendurchmesser - 4...6 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Durchmesser des Steckverbinders - 20 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044776711131

Artikelnummer

LPP22262050

Herstellernummer

22262050

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Buchse

Für Kabelaußendurchmesser:

4...6 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Gewindemaß (metrisch):

12

Durchmesser des Steckverbinders:

20 mm

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Bemessungsspannung:

250 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...0.75 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Werkstoff des Gewinderings:

Edelstahl

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Connettori installabili su campo M12 per alimenti e bevande/esterni EPIC® SENSOR M12 V4APreviousNext Connettori M12 per il montaggio con ghiera in acciao inox per il collegamento di sensori e attuatori con lunghezze di cavo a misura per il Food&Beverage