LAPP ITALIA SRL - LPP22262020 AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH - 22262020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Montageart - Hinterwandmontage
Einschraubgewinde - M16
Mit Schirmanschluss - nein
Polzahl - 5
Packung
1 ST
EAN
4044776710943
Artikelnummer
LPP22262020
Herstellernummer
22262020
Hersteller
LPP
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Montageart:
Hinterwandmontage
Einschraubgewinde:
M16
Mit Schirmanschluss:
nein
Polzahl:
5
Mit PE-Anschluss:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Verschmutzungsgrad:
3
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Mit Gewinde:
ja