Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP22260994 AB-C3-M8FS-F0,25 - 22260994

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP22260994 AB-C3-M8FS-F0,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Für Kabelaußendurchmesser - 2.5...5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Durchmesser des Steckverbinders - 12.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044776099420

Artikelnummer

LPP22260994

Herstellernummer

22260994

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Buchse

Für Kabelaußendurchmesser:

2.5...5 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Gewindemaß (metrisch):

8

Durchmesser des Steckverbinders:

12.5 mm

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-25...80 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...0.25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.08...0.25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...0.25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...0.25 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Connettore; Connettore; Sensore/Attuatore; M 8 (Codifica A); Presa; Dritto (180 ?) ; Numero di contatti: 3; per sezione (min./max.): 28AWG - 24AWG; Schermato: No