Startseite
Nicht mehr in Produktion

LAPP ITALIA SRL - LPP22260820 AB-C4-M12MSD-SH - 22260820

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP22260820 AB-C4-M12MSD-SH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser des Steckverbinders - 19 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Anzahl der Datenkontakte - 4

  • Anzahl der Steuerkontakte - 4

  • Für Kabelaußendurchmesser - 4...8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774811093

Artikelnummer

LPP22260820

Herstellernummer

22260820

Hersteller

LPP

Durchmesser des Steckverbinders:

19 mm

Gewindemaß (metrisch):

12

Anzahl der Datenkontakte:

4

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Für Kabelaußendurchmesser:

4...8 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Bemessungsstrom In:

1.75 A

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Connettori installabili su campo M12 per alimenti e bevande/esterni EPIC® SENSOR M12 V4APreviousNext Connettori M12 per il montaggio con ghiera in acciao inox per il collegamento di sensori e attuatori con lunghezze di cavo a misura per il Food&Beverage