Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP22260772 AB-PB-10,0PUR-M12FS - 22260772

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP22260772 AB-PB-10,0PUR-M12FS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 10 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Geschirmt - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774759661

Artikelnummer

LPP22260772

Herstellernummer

22260772

Hersteller

LPP

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Halogenfrei:

ja

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Strahlenvernetzt:

nein

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Bemessungsspannung:

250 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori modello AB-PB-10 0PUR-M12FS LAPP ITALIA