Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP22260127 AB-C5-M12FS-PG 7 - 22260127

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP22260127 AB-C5-M12FS-PG 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Durchmesser des Steckverbinders - 20.2 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Für Kabelaußendurchmesser - 4...6 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774460680

Artikelnummer

LPP22260127

Herstellernummer

22260127

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Buchse

Durchmesser des Steckverbinders:

20.2 mm

Gewindemaß (metrisch):

12

Für Kabelaußendurchmesser:

4...6 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...0.75 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Connettore industriale circolare, da cablare modello AB-C5-M12FS-PG 7 LAPP ITALIA