LAPP ITALIA SRL - LPP221803/305 OLFLEX TRAY II 3G1 18/3C - 221803/305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 3
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Polyolefine
Nennspannung U0 - 600 V
Packung
305 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.418 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044774573427
Artikelnummer
LPP221803/305
Herstellernummer
221803/305
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
3
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Polyolefine
Nennspannung U0:
600 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm:
nein
Adern verdrillt:
nein
Max. zulässige Leitertemperatur:
90 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Farbe:
schwarz
Mit Schutzleiter:
ja
Beidraht:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Schutzhülle:
ohne
Bewehrung/Armierung:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
7.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
30 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...90 °C
Nennspannung U:
1000 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


