LAPP ITALIA SRL - LPP221412 OLFLEX TRAY II 12G2.5 14/12C - 221412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 12
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung - Ziffern
Packung
1 M
EAN
4044773097979
Artikelnummer
LPP221412
Herstellernummer
221412
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
16.2 mm
Nennspannung U0:
0.6 V
Nennspannung U:
500 V


