Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP221407 OLFLEX TRAY II 7G2.5 14/7C - 221407

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP221407 OLFLEX TRAY II 7G2.5 14/7C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Nennspannung U - 1 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773098075

Artikelnummer

LPP221407

Herstellernummer

221407

Hersteller

LPP

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

0.6 V

Nennspannung U:

1 V

ÖLFLEX® Control Cable 0.6/1 kV, UL TC-ER 600V MTW AWM WET OIL/ SUN RES CSA TRAY ÖLFLEX® TRAY II ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V o AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando PVC, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed Run Resistente alla torsione per drip loops Ampia gamma di applicazioni (NFPA 70/NEC), conformità a NFPA 79 Utilizzo all'esterno in USA