Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP221205/152 OLFLEX TRAY II 5G4 12/5C - 221205/152

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP221205/152 OLFLEX TRAY II 5G4 12/5C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyolefine

  • Nennspannung U0 - 600 V

Packung

  • 152 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.153 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774612973

Artikelnummer

LPP221205/152

Herstellernummer

221205/152

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Ader-Zahl:

5

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Polyolefine

Nennspannung U0:

600 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm:

nein

Adern verdrillt:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

90 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

ja

Beidraht:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

12.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

51.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...90 °C

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 5G4; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; UL listed; Flessibile