Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2206040 OLFLEX TRAY II CY 4G16 6/4C - 2206040

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2206040 OLFLEX TRAY II CY 4G16 6/4C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U - 1 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773099928

Artikelnummer

LPP2206040

Herstellernummer

2206040

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

0.6 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U:

1 V

Cavo schermato ÖLFLEX® Control 0.6/1kV, UL TC-ER/WTTC/AWM/WET/OIL RES/SUN RES ÖLFLEX® TRAY II CY ÖLFLEX® TRAY II CY: UL TC-ER 600V, AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando PVC schermato, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed Run Utilizzo all'esterno in USA Ampia gamma di applicazioni (NFPA 70/NEC), conformità a NFPA 79 EMC/schermato