LAPP ITALIA SRL - LPP220604 OLFLEX TRAY II 4G16 6/4C - 220604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U - 1 V
Packung
1 M
EAN
4044773099942
Artikelnummer
LPP220604
Herstellernummer
220604
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.6 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U:
1 V
ÖLFLEX® Control Cable 0.6/1 kV, UL TC-ER 600V MTW AWM WET OIL/ SUN RES CSA TRAY ÖLFLEX® TRAY II ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V o AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando PVC, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed Run Resistente alla torsione per drip loops Ampia gamma di applicazioni (NFPA 70/NEC), conformità a NFPA 79 Utilizzo all'esterno in USA